| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F4079 Herst.-Nr.: 075179 EAN/GTIN: 4011376751195 |
| | |
|
| | |
| DC-Anschlusskabel mit Stecker auf offenes Ende, DC-Stecker gerade 2,5x5,5mm, 2x0,5mm², schwarz, 0,5m, Aderendhülsen Weitere Informationen: | | Anschluss (1): | Stecker 2,5 x 5,5 mm, gerade | Anschluss (2): | offenes Ende | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 500 mm | Leiterquerschnitt: | 2 x 0,5 mm² | Nennspannung: | 12 V | Nennstrom: | 7 A | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, kleinspannung steckverbinder 2.5mm, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,89* | € 4,28* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,99* | € 4,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 5,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,05* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|