Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gerade 2,1x5,5 mm, weiß, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gerade 2,1x5,5 mm, weiß, 1 m
DC-Anschlusskabel, DC-Stecker gerade 2,1x5,5 mm, weiß, 1 m
Artikel-Nr.:
     4502-82F4091
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075191
EAN/GTIN:
     4011376751317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
DC-Anschlusskabel mit Stecker auf offenes Ende, DC-Stecker gerade 2,1x5,5mm, 2x0,5mm², weiß, 1m, Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker 2,1 x 5,5 mm, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1 m
Leiterquerschnitt:
2 x 0,5 mm²
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
7 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinspannung steckverbinder, kleinspannung steckverbinder stecker, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Kleinspannungsanschlusskabel, Kleinspannungsanschlussleitung, Niedervolt-Anschlusskabel, Niedervolt-Anschlussleitung, Netzkabel, Netzleitung, Power cord, Stromkabel, Stromleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,12*
1
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,77*
1 Tag
59
1
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,87*
6 Tage
59
1
€ 6,99*
ab € 7,31*
€ 10,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.