Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Baugruppenträger, mit Griff, Aluminium, chromatiert, 245-316-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Baugruppenträger, mit Griff, Aluminium, chromatiert, 245-316-21
19"-Baugruppenträger, mit Griff, Aluminium, chromatiert, 245-316-21
Artikel-Nr.:
     4502-82H138
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     245-316-21
EAN/GTIN:
     4099889576085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 3he
Lieferung als Montagesatz, 19 Zoll-Baugruppenträger 3 HE Typ Apra 245. Für steckbare Baugruppen nach IEC 297-3 und IEEE 1101.10/1101.11; Europakarten: 100 x 160 mm, Seitenwände: Aluminium 2,5 mm, Modulschienen und Frontwinkel: Aluminiumprofile. Die Seitenwände und alle Profile sind transparent chromatiert. Lieferform: Bausatz, bestehend aus 2 vorderen Modulschienen, 2 hinteren Modulschienen, 2 Seitenwänden, 2 Frontwinkel mit oder ohne Griff, 8 Linsenschrauben mit Unterkopfzahnung, 2 Gewindeleisten M 2,5 (7,0 x 2,0 mm), 2 Gewindeleisten M 2,5 (5,0 x 1,5 mm), Montageanleitung. Ausführung 3 HE in Bauform 2 Typ 245. Ausführung: vorne Standard-Modulschiene Profil 241-022, hinten BUS-Modulschiene Profil 241-013. Technische Merkmale (Typ, Breite (TE), Tiefe (T), Ausführung): 24-5316-21, 84 TE, T 296 mm, mit Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Griff
Breite:
427 mm
Höhe:
133 mm
Länge:
296 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.3458 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, apra baugruppenträger, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,82*
€ 104,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.