Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Bus-Modulschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Bus-Modulschiene
Baugruppen-Bus-Modulschiene
Artikel-Nr.:
     4502-82H380
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     241-013-01
EAN/GTIN:
     4099889576245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Baugruppen-Bus-Modulschienen Typ Apra 241. Zur Montage von BUS-Platinen, Backplanes in Verbindung mit Kontaktstreifen, Montageschienen oder Isolierstreifen (nachfolgend beschrieben); Oberfläche: transparent chromatiert. Typ: 24–1013–01, 85 TE, L 431,9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
431.9 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
21.2 mm
Zubehörart:
Modulschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.09901 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.