Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste
Baugruppen-Gewindeleiste
Artikel-Nr.:
     4502-82H460
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-051
EAN/GTIN:
     4099889576252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 2,5 Typ Apra 240-051 7,0 x 2,0 mm, zum Einsatz bei Standard-Modulschienen, 85 TE. Länge: 429,9 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
7 mm
Länge:
429.9 mm
Teilung:
85 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04062 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.