Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste, 240-053


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste, 240-053
Baugruppen-Gewindeleiste, 240-053
Artikel-Nr.:
     4502-82H466
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-053
EAN/GTIN:
     4099889576276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 2,5 Typ Apra 240-053 7,0 x 2,0 mm, zum Einsatz bei Standard-Modulschienen, 43 TE. Länge: 216,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
7 mm
Länge:
216.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,7564
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,68*
€ 12,7092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.