Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste, 240-069-85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste, 240-069-85
Baugruppen-Gewindeleiste, 240-069-85
Artikel-Nr.:
     4502-82H490
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-069-85
EAN/GTIN:
     4099889576337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 3 Typ 24-0069-85 5,0 x 1,5 mm, zum Einsatz bei BUS-Modulschienen/Trageschienen, 85 TE. Länge: 429,9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Länge:
429.9 mm
Teilung:
85 TE
Zubehörart:
Gewindeleiste
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0188 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.