Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Gewindeleiste


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Baugruppen-Gewindeleiste
Baugruppen-Gewindeleiste
Artikel-Nr.:
     4502-82H496
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     240-069-43
EAN/GTIN:
     4099889576344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gewindestreifen
gewindestreifen
Baugruppen-Gewindeleiste M 3 Typ 24-0069-43 5,0 x 1,5 mm, zum Einsatz bei BUS-Modulschienen/Trageschienen, 43 TE. Länge: 216,5 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeleiste
Breite:
5 mm
Höhe:
1.5 mm
Länge:
2016.5 mm
Teilung:
43 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindeleiste, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,2356
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.