| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82H530 Herst.-Nr.: 630-351 EAN/GTIN: 4099889576368 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Baugruppen-Gewindestifte M 2,5 x 8 DIN 553 Typ Apra 630. Besonders gut geeignet zum Fixieren von Gewindeleisten. Typ: 630–351, Gewindestifte M 2,5 x 8, 100 St.–Packung Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Baugruppengewindestift | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, din 553, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Gewindestift, Gehäuse |
| | |
| |