Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baugruppen-Teilfrontplatte 129x80,8 mm, Al, 24-3716-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baugruppen-Teilfrontplatte 129x80,8 mm, Al, 24-3716-45
Baugruppen-Teilfrontplatte 129x80,8 mm, Al, 24-3716-45
Artikel-Nr.:
     4502-82H878
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     243-716-45
EAN/GTIN:
     4099889576931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Ausführung mit Kunststoffgriffleiste und Leiterplattenhalter Typ 243 C. Aus 2,5 mm starkem Aluminium, mit eloxierter Frontseite und an der Oberfläche transparent chromatierter Rückseite. Höhe: 3 HE 129,0 mm Technische Merkmale (Typ, Höhe (HE), Breite (TE/mm)): 24-3716-45, 3 HE, 16 TE, 80,8 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.081 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Teilfrontplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.