|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-82P2235 Herst.-Nr.: E20795 EAN/GTIN: 4021179309820 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Montageset, E20795, IFM electronic Features * Für die präzise Ausrichtung von Lasersensoren * Einfache, schnelle und kostengünstige Befestigung * Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung * Für die Montage auf eine Fläche * Jede gewünschte Sensorposition realisierbar durch freie Beweglichkeit in allen Richtungen Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | M12 | Geeignet für: | Positionssensoren | Produkt-Art: | Montagesatz | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0725 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Messtechnik, Measurement Technology |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 6,34* | € 9,27* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 6,26* | € 9,28* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,38* | € 9,32* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 6,61* | € 9,63* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 8,62* | € 12,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|