Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern, K10, 1000 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 20.2 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringkern, K10, 1000 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 20.2 mm
Ringkern, K10, 1000 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 20.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D1137
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290A0042X010
EAN/GTIN:
     4099889053418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
EPCOS B64290A0042X010 Ringkern, K10, 1000 nH, ±25 %, Außen-Ø 58.3 mm, Innen-Ø 40.8 mm, (H) 20.2 mm
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1000 nH
Außendurchmesser:
58.3 mm
Höhe:
20.2 mm
Innendurchmesser:
40.8 mm
Kernform:
Ring
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
K10
Toleranz:
±25 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.132 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritkern, Ringkern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.968,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 24,8425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.165,52*
€ 6.146,9688
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.124,09*
€ 6.097,6671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.015,47*
€ 5.968,4093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.968,50*
€ 5.912,515
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.