Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für RM-Kern


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spulenkörper für RM-Kern
Spulenkörper für RM-Kern
Spulenkörper für RM-Kern
Artikel-Nr.:
     4502-83D1633
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65804N1106D001
EAN/GTIN:
     4099889061703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
spulenkörper rm
EPCOS B65804N1106D001 Spulenkörper für RM-Kern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Kunststoff
Wickelquerschnitt:
7.7 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,55*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,74055* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 857,98*
€ 1.020,9962
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 843,95*
€ 1.004,3005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 789,85*
€ 939,9215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 771,17*
€ 917,6923
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 754,96*
€ 898,4024
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 740,55*
€ 881,2545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.