Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für E-Kern, B66208W1010T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für E-Kern, B66208W1010T001
Spulenkörper für E-Kern, B66208W1010T001
Artikel-Nr.:
     4502-83D2067
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66208W1010T001
EAN/GTIN:
     4099889061864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Spulenkörper, B66208W1010T001, EPCOS Spulenkörper 56,9 mm² für E-Kern
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
PET
Wickelquerschnitt:
61 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1800
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,68*
1800
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,69*
1 Tag
1449
1
€ 14,99*
ab € 0,524*
€ 1,152*
10
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,33*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1800 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 1800 Stück ( entspricht € 1.224,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66208A2010X000
ab € 0,209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.