Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N87, 2600 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm, B66361G0000X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N87, 2600 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm, B66361G0000X
ETD-Kern, N87, 2600 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm, B66361G0000X
ETD-Kern, N87, 2600 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm, B66361G0000X
ETD-Kern, N87, 2600 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 34 x 11.1 x 17.5 mm, B66361G0000X
Artikel-Nr.:
     4502-83D5248
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66361G0000X187
EAN/GTIN:
     4099889058963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD34 Typ TDK/Epcos B66361. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: liegend L 43, B 40, H 35 mm, stehend L 27,5, B 40, H 46 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66361GX187, Mg 0 mm, 2600 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
2600 nH
Breite:
11.1 mm
Höhe:
17.5 mm
Kernform:
ETD
Länge:
34 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N87
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.02046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,86*
2 Tage
829
1
€ 14,99*
ab € 0,603*
€ 1,65*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66362W1014T001
ab € 0,93*
Zubehör
Epcos
B66362X1014T001
ab € 0,87*
Zubehör
Epcos
B66418B2000X000
ab € 0,0988*
Zubehör
Epcos
B66362A2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.