Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETD-Kern, N87, 326 nH, (L x B x H) 38.9 x 12.8 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ETD-Kern, N87, 326 nH, (L x B x H) 38.9 x 12.8 x 20 mm
ETD-Kern, N87, 326 nH, (L x B x H) 38.9 x 12.8 x 20 mm
ETD-Kern, N87, 326 nH, (L x B x H) 38.9 x 12.8 x 20 mm
ETD-Kern, N87, 326 nH, (L x B x H) 38.9 x 12.8 x 20 mm
ETD-Kern, N87, 326 nH, (L x B x H) 38.9 x 12.8 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     4502-83D5278
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66363G0500X187
EAN/GTIN:
     4099889059038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
n87 ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt bestellen, E-Kerne ETD39 Typ TDK/Epcos B66363. Nach IEC 61185, mit optimiertem Gewichts-/Volumen-/Leistungsverhältnis, gefertigt aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen. Beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Richtwert; Grundmaße eines fertigen Trafos/Übertragers: L 48, B 45, H 38 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66363G500X187, Mg 0,5 mm, 326 nH, N87
Weitere Informationen:
AL-Wert:
326 nH
Breite:
12.8 mm
Höhe:
20 mm
Kernform:
ETD
Länge:
38.9 mm
Luftspalt:
0,5 mm
Material:
N87
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.02854 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, ETD-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
800
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,90*
5
€ 8,95*
ab € 0,99*
€ 2,46*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 3,23*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 800 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück
Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 1.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.