Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yoke für ETD-Kern, B66366A2000X000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yoke für ETD-Kern, B66366A2000X000
Yoke für ETD-Kern, B66366A2000X000
Artikel-Nr.:
     4502-83D5340
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66366A2000X000
EAN/GTIN:
     4099889060980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, Halterungen Typ B66366. Aus Federstahl (0,4 mm); Erforderliche Bestellmenge: 2 Stück pro Satz. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66366A2000X, Halterung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
ETD-Kern ETD 44
Zubehörart:
Bügel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,41*
300
€ 6,90*
ab € 0,30*
€ 0,43*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,51*
1 Tag
300
1
€ 14,99*
ab € 0,27*
€ 1,148*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66365G0000X127
ab € 1,25*
Zubehör
Epcos
B66365G0000X187
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.