| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-83D5404 Herst.-Nr.: B66396A2000X000 EAN/GTIN: 4099889061000 |
| | |
|
| | |
| Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, Halterungen Typ B66396. Aus Federstahl (0,4 mm); Erforderliche Bestellmenge: 2 Stück pro Satz. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B66396A2000X, Halterung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | ETD-Kern ETD 54 | Zubehörart: | Bügel | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 75 | | € 8,95* | ab € 0,46* | € 0,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,541* | € 1,90* | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,84* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|