Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für EFD-Kern, B66418W1008D001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für EFD-Kern, B66418W1008D001
Spulenkörper für EFD-Kern, B66418W1008D001
Artikel-Nr.:
     4502-83D5534
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66418W1008D001
EAN/GTIN:
     4099889062236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, Spulenkörper Typ B66418. Mit einer Kammer, aus Duroplast GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 28,1 mm², Lötstifte: 8 Stück. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp): B66418W1008D1, Spulenkörper
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
Kunststoff
Wickelquerschnitt:
28.1 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
630
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66424B2000X000
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.