Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Zubehör für Induktivitäten
>
Artikel
Yoke für EFD-Kern, B66424B2000X000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-83D5574
Hersteller:
Epcos
Herst.-Nr.:
B66424B2000X000
EAN/GTIN:
4099889061062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigung
Befestigungs- und Montagezubehör
Montagezubehör
Befestigungszubehör
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, Halterungen Typ B66424. Aus Federstahl (0,45 mm); Erforderliche Bestellmenge: 2 Stück pro Satz. Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstofftyp, Ausführung): B66424B2000X, Halterung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
EFD-Kern EFD 30/15/9
Zubehörart:
Bügel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Zubehör für Induktivitäten
Weitere Suchbegriffe:
Halterung
,
Passive Bauelemente
,
Ferrit
,
Ferritezubehör
,
Zubehör für Ferrit
,
Bügelhalterung
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
900
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,27*
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,30*
Lager 139
1 Tag
763
1
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,535*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
Mindestbestellmenge: 900 Stück (
entspricht € 243,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS Ferritkern, 30 x 15 x 9.1mm N87 DC/DC-Wandler, 2050nH EFD 30
Epcos
B66423G0000X187
ab € 0,575*
Zubehör
EPCOS Ferritkern, 30 x 9.1 x 15mm N97 DC/DC-Wandler, flache Transformatoren, Netztransformatoren, 2150nH EFD 30/15/9
Epcos
B66423G0000X197
ab € 0,704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen