Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für E-Kern, B66308B1108T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für E-Kern, B66308B1108T001
Spulenkörper für E-Kern, B66308B1108T001
Artikel-Nr.:
     4502-83D760
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66308B1108T001
EAN/GTIN:
     4099889062311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Spulenkörper Typ B66308. Mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 22,3 mm², Lötstifte: 8 Stück. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66308B1108T1, Spulenkörper liegend
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
PET
Wickelquerschnitt:
22.3 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,87*
10
€ 8,95*
ab € 0,60*
€ 0,89*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,65*
€ 1,03*
1 Tag
1497
1
€ 14,99*
ab € 0,654*
€ 1,295*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.