Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für E-Kern, B66308W1108T001


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Spulenkörper für E-Kern, B66308W1108T001
Spulenkörper für E-Kern, B66308W1108T001
Artikel-Nr.:
     4502-83D762
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66308W1108T001
EAN/GTIN:
     4099889062328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
spulenkörper epcos
spulenkörper e
Spulenkörper Typ B66308. Mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 22,3 mm², Lötstifte: 8 Stück. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66308W1108T1, Spulenkörper stehend
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
PET
Wickelquerschnitt:
22.3 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1937
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,551*
€ 1,097*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 4,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,70*
€ 5,593
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,78* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.