Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1
E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1
E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1
E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1
E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1
E-Kern, N27, 1300 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 20.4 x 5.9 x 10.1 mm, B66311G0000X1
Artikel-Nr.:
     4502-83D780
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66311G0000X127
EAN/GTIN:
     4099889059434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, E-Kerne E20/10/6 bzw. EF20 Typ TDK/Epcos B66311. Nach IEC 61246, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66311GX127, Mg 0 mm, 1300 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1300 nH
Breite:
5.9 mm
Höhe:
10.1 mm
Kernform:
E
Länge:
20.4 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N27
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: EF-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3563
5
€ 14,99*
ab € 0,209*
€ 0,595*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,60*
1
€ 6,90*
ab € 0,211*
€ 0,654*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66206A2010X000
ab € 0,295*
Zubehör
Epcos
B66206B1110T001
ab € 0,75*
Zubehör
Epcos
B66206W1110T001
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.