Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127
E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127
E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127
E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127
E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127
E-Kern, N27, 227 nH, ±0,25 %, (L x B x H) 20.4 x 10.1 x 4.9 mm, B66311G0170X127
Artikel-Nr.:
     4502-83D784
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66311G0170X127
EAN/GTIN:
     4099889059465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EF-Kern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) bestellen, E-Kerne E20/10/6 bzw. EF20 Typ TDK/Epcos B66311. Nach IEC 61246, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66311G170X127, Mg 0,17 mm, 227 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
227 nH
Breite:
10.1 mm
Höhe:
4.9 mm
Kernform:
E
Länge:
20.4 mm
Luftspalt:
0,17 mm
Material:
N27
Toleranz:
±0,25 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.00377 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66206A2010X000
ab € 0,295*
Zubehör
Epcos
B66206B1110T001
ab € 0,75*
Zubehör
Epcos
B66206W1110T001
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.