Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kern, N27, 250 nH, (L x B x H) 25 x 12.8 x 7.5 mm, B66317G0250X127


Menge:  Packung  
Produktinformationen
E-Kern, N27, 250 nH, (L x B x H) 25 x 12.8 x 7.5 mm, B66317G0250X127
E-Kern, N27, 250 nH, (L x B x H) 25 x 12.8 x 7.5 mm, B66317G0250X127
E-Kern, N27, 250 nH, (L x B x H) 25 x 12.8 x 7.5 mm, B66317G0250X127
Artikel-Nr.:
     4502-83D825
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66317G0250X127
EAN/GTIN:
     4099889059533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) bestellen, E-Kerne E25/13/7 bzw. EF25 Typ TDK/Epcos B66317. Nach IEC 61246, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66317G250X127, Mg 0,25 mm, 250 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
250 nH
Breite:
12.8 mm
Höhe:
7.5 mm
Kernform:
E
Länge:
25 mm
Luftspalt:
0,25 mm
Material:
N27
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0078 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: EF-Kern
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 328,446*
€ 392,481*
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 429,021*
€ 506,952*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 506,952*
€ 603,27288
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 477,495*
€ 568,21905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,606*
€ 554,07114
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 455,904*
€ 542,52576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 429,021*
€ 510,53499
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,47669* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 2.027,808* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66208X1010T001
ab € 0,53*
Zubehör
Epcos
B66208A2010X000
ab € 0,209*
Zubehör
Epcos
B66208B1110T001
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.