Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD 1210, 68 µH, 3 A, SRR1210-680M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD 1210, 68 µH, 3 A, SRR1210-680M
Leistungsdrossel, SMD 1210, 68 µH, 3 A, SRR1210-680M
Artikel-Nr.:
     4502-83D840
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRR1210-680M
EAN/GTIN:
     4099891766061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, SRR1210-680M, BOURNS Features * Geschirmte SMD * Höhe von 10 mm * RoHS-kompatibel Anwendungen * Eingang/Ausgang von DC/DC-Wandlern * Tragbare Kommunikationsgeräte * Camcorders * LCD TVs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD 1210
Breite:
12 mm
Gleichstrom:
3 A
Gleichstromwiderstand:
102 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 12
Höhe:
10 mm
Induktivität:
68 µH
Länge:
12 mm
Messfrequenz:
2.52 MHz
Sättigungsstrom:
2.7 A
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00568 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 68 µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 1,04*
5
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.