Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Kern, N27, 1700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 30 x 7.3 x 15.2 mm, B66319G0000X127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Kern, N27, 1700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 30 x 7.3 x 15.2 mm, B66319G0000X127
E-Kern, N27, 1700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 30 x 7.3 x 15.2 mm, B66319G0000X127
E-Kern, N27, 1700 nH, -20/+30 %, (L x B x H) 30 x 7.3 x 15.2 mm, B66319G0000X127
Artikel-Nr.:
     4502-83D872
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66319G0000X127
EAN/GTIN:
     4099889059601
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern
Lieferung stückweise, für einen Kernsatz bitte zwei Stück bestellen, E-Kerne E30/15/7 Typ TDK/Epcos B66319. Aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66319GX127, Mg 0 mm, 1700 nH, N27
Weitere Informationen:
AL-Wert:
1700 nH
Breite:
7.3 mm
Höhe:
15.2 mm
Kernform:
E
Länge:
30 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N27
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.01074 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: EF-Kern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3400
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,67*
2 Tage
2821
1
€ 14,99*
ab € 0,339*
€ 0,94*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 1,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3400 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 34000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.400 Stück
Mindestbestellmenge: 3400 Stück ( entspricht € 2.278,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66232A2010X000
ab € 0,18*
Zubehör
Epcos
B66232B1114T001
ab € 0,67*
Zubehör
Epcos
B66232J1112T001
ab € 0,889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.