| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-83D876 Herst.-Nr.: B66319G0340X127 EAN/GTIN: 4099889059618 |
| | |
|
| | |
| Zum Kern mit Luftspalt bitte entsprechenden Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) bestellen, E-Kerne E30/15/7 Typ TDK/Epcos B66319. Aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer Tabelle am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind. Zum Kern mit Luftspalt (Maß g) ist der entsprechende Kern ohne Luftspalt (Maß g = 0) zu bestellen, beide Kerne ergeben dann den angegebenen AL-Wert. Technische Merkmale (Typ, Maß g (Mg), AL-Wert, Werkstofftyp): B66319G340X127, Mg 0,34 mm, 195 nH, N27 Weitere Informationen: | | AL-Wert: | 195 nH | Breite: | 15.2 mm | Höhe: | 7.3 mm | Kernform: | E | Länge: | 30 mm | Luftspalt: | 0,34 mm | Material: | N27 | Ursprungsland: | IN | Gewicht: | 0.01074 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |