Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spulenkörper für E-Kern, B66232B1114T001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spulenkörper für E-Kern, B66232B1114T001
Spulenkörper für E-Kern, B66232B1114T001
Artikel-Nr.:
     4502-83D882
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66232B1114T001
EAN/GTIN:
     4099889062403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spulenkörper
Spulenkörper Typ B66319. Mit einer Kammer, aus Polyterephthalat GFR (UL 94 V-0); Wickelquerschnitt: 90 mm². Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Anzahl der Stifte (St)): B66232B1114T1, liegend, 14 St
Weitere Informationen:
Anzahl der Kammern:
1
Material:
PET
Wickelquerschnitt:
90 mm²
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0048 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritezubehör, Zubehör für Ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
852
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,34*
10
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B66232A2010X000
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.