Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6AEB1051V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6AEB1051V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6AEB1051V
Artikel-Nr.:
     4502-83E3978
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB1051V
EAN/GTIN:
     4099879237125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6AEB1051V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.05 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0381*
5000
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0381*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,0453
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,0425
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,033*
€ 0,039
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.