Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.02 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1021V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.02 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1021V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.02 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1021V
Artikel-Nr.:
     4502-83E5030
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6APB1021V
EAN/GTIN:
     4099879247643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6APB1021V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 1.02 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.02 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2890
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,175*
€ 0,894*
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,04*
€ 2,24*
500
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,24*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 2,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.465,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.