Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.07 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1071V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.07 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1071V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.07 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6APB1071V
Artikel-Nr.:
     4502-83E5037
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6APB1071V
EAN/GTIN:
     4099879247711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6APB1071V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 1.07 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.07 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±15 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, SMD Widerstand, metallfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.320,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,26407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.476,00*
€ 1.756,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.464,15*
€ 1.742,3385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.420,95*
€ 1.690,9305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.337,00*
€ 1.591,03
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.320,35*
€ 1.571,2165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.