Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 105 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1050V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 105 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1050V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 105 Ω, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1050V
Artikel-Nr.:
     4502-83E5304
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARB1050V
EAN/GTIN:
     4099879250384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6ARB1050V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 105 Ω, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
105 Ω
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.214,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,24294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.326,20*
€ 1.578,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.308,05*
€ 1.556,5795
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.268,95*
€ 1.510,0505
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.243,00*
€ 1.479,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.214,70*
€ 1.445,493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.