Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1051V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1051V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0805 (2012), 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0,1 %, ERA6ARB1051V
Artikel-Nr.:
     4502-83E5305
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6ARB1051V
EAN/GTIN:
     4099879250391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA6ARB1051V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0805, 1.05 kΩ, 0.125 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0805 (2012)
Breite:
1.2 mm
Höhe:
0.5 mm
Länge:
2 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.05 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±10 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2168
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,161*
€ 0,43*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,45*
€ 2,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 1.365,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.