Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Widerstands-Netzwerk
>
Artikel
Widerstandsnetzwerk, SIP-6, 4.7 kΩ, 0.125 W, ±2 %, 5 Widerstände, L06-1S 472
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-83E928
Hersteller:
TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
L06-1S 472 4K7
EAN/GTIN:
4099879757326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstandsnetzwerke Single in Line Typ TT electronics/BI technologies L...1S. Mit gleichen und miteinander verbundenen Widerständen mit einem gemeinsamen Anschluss (Bussed Resistors) Mit 5 Widerständen (6polig) Typ L06-1S.
Weitere Informationen:
Anzahl der Widerstände:
5
Breite:
2.41 mm
Gehäuse:
SIP-6
Höhe:
4.95 mm
Länge:
15.24 mm
Leistung:
0.125 W
max. Temperatur:
125 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
4.7 kΩ
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°C
Toleranz:
±2 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
Widerstandsnetzwerke
Weitere Suchbegriffe:
Array
,
Widerstandsnetzwerk
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0917*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3767*
€ 0,4483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2562*
€ 0,3049
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2489*
€ 0,2962
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2292*
€ 0,2727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1753*
€ 0,2086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1673*
€ 0,1991
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,1458
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1103*
€ 0,1313
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen