Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellochkern, K1, 140 nH, ±30 %, (L x B x H) 7.25 x 4.2 x 6.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellochkern, K1, 140 nH, ±30 %, (L x B x H) 7.25 x 4.2 x 6.2 mm
Doppellochkern, K1, 140 nH, ±30 %, (L x B x H) 7.25 x 4.2 x 6.2 mm
Doppellochkern, K1, 140 nH, ±30 %, (L x B x H) 7.25 x 4.2 x 6.2 mm
Doppellochkern, K1, 140 nH, ±30 %, (L x B x H) 7.25 x 4.2 x 6.2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-84D292
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B62152A0007X001
EAN/GTIN:
     4099889060126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
epcos ferritkern
ferritring
Doppellochkerne Typ TDK/Epcos B62152. Für HF-Anwendungszwecke, aus Siferrit-Werkstoffen, deren Daten in einer am Ende des Abschnittes Kerne beschrieben sind; Maße: a 8,5, b 14,5, c 5,85, d 3,4 mm (Typ B62152A7X1 und B62152A7X30 a 4,2, b 7,25, c 2,9, d 1,7 mm). Technische Merkmale (Typ, Werkstoff, Maß h, AL-Wert ca): B62152A7X1, K1, 6,2 mm, 140 nH
Weitere Informationen:
AL-Wert:
140 nH
Breite:
4.2 mm
Höhe:
6.2 mm
Kernform:
Doppelloch
Länge:
7.25 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
K1
Toleranz:
±30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00066 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Doppellochkern
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,68*
1 Tag
5430
5
€ 14,99*
ab € 0,608*
€ 1,60*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 2,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.