Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 11 kΩ, 0.75 W, ±1 %, ERJ12SF1102U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 11 kΩ, 0.75 W, ±1 %, ERJ12SF1102U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 11 kΩ, 0.75 W, ±1 %, ERJ12SF1102U
Artikel-Nr.:
     4502-84E0739
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ12SF1102U
EAN/GTIN:
     4099879281579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ12SF1102U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 11 kΩ, 0.75 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.75 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
11 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 710,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 770,80*
€ 917,252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 758,35*
€ 902,4365
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 740,25*
€ 880,8975
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 710,00*
€ 844,90
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.