Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 68 Ω, 0.75 W, ±1 %, ERJ12SF68R0U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 68 Ω, 0.75 W, ±1 %, ERJ12SF68R0U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 68 Ω, 0.75 W, ±1 %, ERJ12SF68R0U
Artikel-Nr.:
     4502-84E1200
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ12SF68R0U
EAN/GTIN:
     4099879286185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Resistor, ERJ12SF68R0U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 68 Ω, 0.75 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.75 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
68 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,08*
€ 0,1816*
Lager 4502
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 1,67*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 835,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCPWR10FTEQ0680
ab € 0,0286*
Ähnlich
Multicomp
MP003792
ab € 0,0358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.