Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 620 mΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJ12ZQJR62U
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-84E1532
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ERJ12ZQJR62U
EAN/GTIN:
4099879289506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Resistor, ERJ12ZQJR62U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 620 mΩ, 0.5 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
620 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Widerstände
>
SMD Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
dickfilmwiderstand
,
Passive Bauelemente
,
Resistor
,
Widerstand
,
Wiederstand
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.068,85*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,21377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.178,85*
€ 1.402,8315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.165,60*
€ 1.387,064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.126,90*
€ 1.341,011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.099,55*
€ 1.308,4645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.068,85*
€ 1.271,9315
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen