Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 820 mΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJ12ZQJR82U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 820 mΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJ12ZQJR82U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 820 mΩ, 0.5 W, ±5 %, ERJ12ZQJR82U
Artikel-Nr.:
     4502-84E1535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ12ZQJR82U
EAN/GTIN:
     4099879289537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ12ZQJR82U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 820 mΩ, 0.5 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.5 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
820 mΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,21345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.200,15*
€ 1.428,1785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.190,25*
€ 1.416,3975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.143,70*
€ 1.361,003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.110,40*
€ 1.321,376
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.067,25*
€ 1.270,0275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.