Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 4.7 Ω, 0.75 W, ±5 %, ERJ12ZYJ4R7U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 4.7 Ω, 0.75 W, ±5 %, ERJ12ZYJ4R7U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2010 (5025), 4.7 Ω, 0.75 W, ±5 %, ERJ12ZYJ4R7U
Artikel-Nr.:
     4502-84E1673
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ12ZYJ4R7U
EAN/GTIN:
     4099879290915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ12ZYJ4R7U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2010, 4.7 Ω, 0.75 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2010 (5025)
Breite:
2.5 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
5 mm
Leistung:
0.75 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
4.7 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
-100/+600 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 250.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.