Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 14.3 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1432U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 14.3 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1432U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 14.3 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1432U
Artikel-Nr.:
     4502-84E3758
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF1432U
EAN/GTIN:
     4099879302045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF1432U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 14.3 kΩ, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
14.3 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,21269* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 945,12*
€ 1.124,6928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 940,88*
€ 1.119,6472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 911,04*
€ 1.084,1376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 887,52*
€ 1.056,1488
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 850,76*
€ 1.012,4044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.