Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 150 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1500U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 150 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1500U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 150 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF1500U
Artikel-Nr.:
     4502-84E3767
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF1500U
EAN/GTIN:
     4099879302137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF1500U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 150 Ω, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
150 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.