Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 61.9 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF61R9U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 61.9 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF61R9U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 61.9 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF61R9U
Artikel-Nr.:
     4502-84E4131
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF61R9U
EAN/GTIN:
     4099879305770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF61R9U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 61.9 Ω, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
61.9 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 896,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,22423* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.014,60*
€ 1.207,374
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.007,64*
€ 1.199,0916
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 967,72*
€ 1.151,5868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 938,20*
€ 1.116,458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 896,92*
€ 1.067,3348
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.