Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 76.8 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF7682U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 76.8 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF7682U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 76.8 kΩ, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF7682U
Artikel-Nr.:
     4502-84E4184
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF7682U
EAN/GTIN:
     4099879306302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF7682U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 76.8 kΩ, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
76.8 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 892,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,22303* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,92*
€ 1.204,1848
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.004,92*
€ 1.195,8548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 965,72*
€ 1.149,2068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 936,88*
€ 1.114,8872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 892,12*
€ 1.061,6228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.