Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 82.5 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF82R5U


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 82.5 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF82R5U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 82.5 Ω, 1 W, ±1 %, ERJ1TNF82R5U
Artikel-Nr.:
     4502-84E4206
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TNF82R5U
EAN/GTIN:
     4099879306524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TNF82R5U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 82.5 Ω, 1 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
82.5 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 890,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,22258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 987,72*
€ 1.175,3868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 983,04*
€ 1.169,8176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 951,72*
€ 1.132,5468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 927,60*
€ 1.103,844
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 890,32*
€ 1.059,4808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.