Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 15 kΩ, 1 W, ±5 %, ERJ1TYJ153U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 15 kΩ, 1 W, ±5 %, ERJ1TYJ153U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 15 kΩ, 1 W, ±5 %, ERJ1TYJ153U
Artikel-Nr.:
     4502-84E4419
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TYJ153U
EAN/GTIN:
     4099879308658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TYJ153U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 15 kΩ, 1 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
15 kΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 200.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.