Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 1.8 Ω, 1 W, ±5 %, ERJ1TYJ1R8U


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 1.8 Ω, 1 W, ±5 %, ERJ1TYJ1R8U
Widerstand, Dickschicht, SMD 2512 (6330), 1.8 Ω, 1 W, ±5 %, ERJ1TYJ1R8U
Artikel-Nr.:
     4502-84E4440
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TYJ1R8U
EAN/GTIN:
     4099879308863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
SMD-Resistor, ERJ1TYJ1R8U, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 2512, 1.8 Ω, 1 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 2512 (6330)
Breite:
3 mm
Höhe:
0.6 mm
Länge:
6.4 mm
Leistung:
1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1.8 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
-100/+600 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,089*
€ 0,3679*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 1,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
35201R8JT
ab € 0,0446*
Ähnlich
TE Connectivity
35201R8JT
ab € 0,0549*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.