Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 2.4 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJ3BQF2R4V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 2.4 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJ3BQF2R4V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 2.4 Ω, 0.25 W, ±1 %, ERJ3BQF2R4V
Artikel-Nr.:
     4502-84E5943
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3BQF2R4V
EAN/GTIN:
     4099879310002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
SMD-Resistor, ERJ3BQF2R4V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 2.4 Ω, 0.25 W, ±1 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
2.4 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,06077* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 371,75*
€ 442,3825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,05*
€ 440,3595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,70*
€ 410,193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 334,85*
€ 398,4715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 303,85*
€ 361,5815
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.