Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 6.2 Ω, 0.25 W, ±5 %, ERJ3BQJ6R2V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 6.2 Ω, 0.25 W, ±5 %, ERJ3BQJ6R2V
Widerstand, Dickschicht, SMD 0603 (1608), 6.2 Ω, 0.25 W, ±5 %, ERJ3BQJ6R2V
Artikel-Nr.:
     4502-84E5993
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3BQJ6R2V
EAN/GTIN:
     4099879310507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
SMD-Resistor, ERJ3BQJ6R2V, Panasonic Widerstand, Dickschicht, SMD 0603, 6.2 Ω, 0.25 W, ±5 % Features * Kleine Größe und geringes Gewicht * Hohe Zuverlässigkeit Metallglasur dickes film-Widerstandselement und drei Schichten von Elektroden * Kompatibel mit Bestückungsautomaten Taping-Verpackung verfügbar * Sowohl für Reflow- als auch für flow-Löten geeignet * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.25 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
6.2 Ω
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 252,45*
€ 300,4155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,90*
€ 274,771
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 222,90*
€ 265,251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 203,45*
€ 242,1055
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.